魚の うろこ 取りのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
29件の「魚の うろこ 取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「血合い取り」、「梅の種取り器」、「魚の骨抜き」などの商品も取り扱っております。
飛び散らない!!うろこ取り 星三製作所ランキング1位
特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質18-8ステンレス全長(mm)220寸法(縦×横×高さ)(mm)金具部:50×33×18
1個
2,698税込2,968
当日出荷

ジー・クック ステンレスうろこ取り 和平フレイズランキング2位
魚のうろこが素早く取れます。
材質ステンレス鋼全長(mm)194質量(g)68寸法(cm)約2.2×1.7×19.4
1個
499税込549
6日以内出荷


鱗トル(高強度食品用ゴム) 片力商事ランキング4位
ウロコが飛び散りにくい。角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます。
材質先端部・取っ手部:エラストマーAR-885C/芯:ステンレススチールサイズS質量(g)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×160×80TKG品番9-0529-1102
1個
3,198税込3,518
当日出荷


アークランドサカモト本職用 ウロコ取り
多数の鋲の先端が平らに揃ってある為、魚の身を傷つけることなく且つ能率が良いです。柄の角度を上下に曲げる事ができるので使い易いです。鋲を特殊な方法で圧入し、カラクリ止めにしてあるので非常に強い。
用途うろこ取り長さ(mm)約205仕様魚の身を傷つけにくい形状鋲:平ら柄長さ(mm)約115寸法(幅W×長さL)(mm)頭部:35×長さ80
1本
2,598税込2,858
翌々日出荷

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
材質真鍮全長(mm)200質量(kg)0.12タイプ-刃のサイズ(mm)60×35TKG品番9-0529-0301TKG品番(2017)6-0473-0701
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
4,998税込5,498
欠品中

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。 両サイドに付いた羽根が、取れたウロコが上方向へ飛び散るのを最小限に抑えます。
材質真鍮全長(mm)190質量(g)156タイプ羽根付刃のサイズ(mm)45×45(羽根含む)TKG品番9-0529-0401TKG品番(2017)6-0473-0801
1個
1,798税込1,978
当日出荷


1個
919税込1,011
当日出荷

魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120仕様ばね付。先曲りプライヤー形状トラスコ品番824-8269材質ステンレス(SUS420)質量(g)65先端厚さ(mm)1.2
1丁
3,198税込3,518
当日出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工消費電力(W)(コントローラー)10定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hzハンドピース寸法(mm)Φ27×L135コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70ビット軸径(Φmm)2.34最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980税込16,478
当日出荷

我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。 イカの皮むきにも便利。
材質(刃)ステンレス鋼質量(g)80寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×45×20
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷

ピオニーコーポレーションピオニー 電動ウロコ取り機
本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質樹脂、アルミ長さ(mm)255質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×90(コントローラー)直径×長さ(mm)65×255(本体)TKG品番9-0530-0201TKG品番(2017)6-0473-1901
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
繰り返し・詰め替え対応
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

ボックスが付いているのでウロコが飛び散りにくいです。
材質(金具)真鍮鋳物、(桂)ステンレス鋼、(柄部)天然木、(カバー)ABS樹脂全長(mm)200アズワン品番64-7531-30
1個
1,398税込1,538
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)骨抜き達人Ⅲ
人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます! 分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。 従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。材質グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)80×126RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198税込3,518
当日出荷